| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2821629 Herst.-Nr.: KG161T204/GBA015E EAN/GTIN: 9004257171194 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Pole = 4P Strom max. = 160A Montageart = Tafelmontage IP Schutzart = IP 65 Leistung = 55kW Elektrische Phasen = 3 Vorhängeschlossoption = Ja Anschlussart = Drahtanschluss
BS EN 60947-3, EN60947-3, IEC 60947-3, VDE 0660, EN 60204-1. Die Schaltertypen KG80 und KG100 kommen mit Klemmenummantelungen für die Hauptkontaktklemmen nur auf einer Seite des Schaltergehäuses (Best.-Nr. ; 282-1411 282-1411 , ; 193-6017 193-6017 , ; 282-1607 282-1607 und ; 282-1613 282-1613 ). Die Schalter KG161 und KG251 (Best.-Nr. ; 282-1629 282-1629 und ; 282-1635 282-1635 ) umfassen die Ummantelungen für beide Seiten des Schalters. IP65, Tafeltürmontage, Trennschalter. In Position OFF (Aus) abschließbar (x4) Berührungssichere Hauptklemmen auf Schaltern für 20 A bis 63 A Klemmenummantelungen mit Schaltern für 80 A bis 250 A im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Pole: | 4P | Strom max.: | 160A | Montageart: | Tafelmontage | IP Schutzart: | IP 65 | Leistung: | 55kW | Elektrische Phasen: | 3 | Vorhängeschlossoption: | Ja | Anschlussart: | Drahtanschluss |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2821629, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Kraus & Naimer, KG161T204GBA015E, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |