Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viso Schilderpfosten Aluminium Schwarz Absperrpfosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2824860
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     RS160BK
EAN/GTIN:
     3321360027580
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Barrierentyp = Schilderpfosten
Farbe = Schwarz
Material = Aluminium
Durchmesser = 80mm
Weitere Informationen:
Barrierentyp:
Schilderpfosten
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Durchmesser:
80mm
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Lichtgitter, Lichtvorhang, Sicherheitslichtschranke, Schilderpfosten, Schildpfosten, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten, 2824860, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Absperrungen, Viso, RS160BK, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Safety Barriers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,61*
€ 256,09*
Lager 108
Frei Haus
ab € 238,03*
€ 294,67*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,85*
€ 370,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,67*
€ 350,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,58*
€ 345,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,33*
€ 328,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,71*
€ 306,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,03*
€ 283,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Viso
RSA3PN
ab € 68,68*
Sonstiges
Viso
RSA4PN
ab € 39,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.