Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 190-13A-FME Sicherungsringzange / Backen 5mm , gebogen Schneidkraft → 12 → 25 mm 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAM 190-13A-FME Sicherungsringzange / Backen 5mm , gebogen Schneidkraft → 12 → 25 mm 140 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2827360
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     190-13A-FME
EAN/GTIN:
     3272670731202
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
Zangentyp = Sicherungsringzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 140 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Backenlänge = 5mm
Modellnummer = 190-13A-FME
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Sicherungsringzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
140 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Backenlänge:
5mm
Modellnummer:
190-13A-FME
Weitere Suchbegriffe: seegering zange, 2827360, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, SAM, 19013AFME
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.