| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2828284 Herst.-Nr.: 23-97-P2 EAN/GTIN: 3272670603042 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kopftyp = PHILLIPS® Typ = Schlagschraubendreher-Bit Material/Stoff = Stahl Gesamtlänge = 35 mm Antriebsgröße = 5/16 Zoll Antriebstyp = Phillips Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kopftyp: | PHILLIPS® | Typ: | Schlagschraubendreher-Bit | Material/Stoff: | Stahl | Gesamtlänge: | 35 mm | Antriebsgröße: | 5/16 Zoll | Antriebstyp: | Phillips |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitz-Schlag-Schraubendreher-Bit, Phillips-Schlag-Schraubendreher-Bit, Phillips-Schlagschraubendreherbit, Schlag-Schraubendreher-Bit (Phillips), Schlag-Schraubendreher-Bit PH, Schlag-Schraubendreher-Bit Phillips, Schlagschraubendreherbit PH, Schlagschraubendreherbit Phillips, schlag-schraubendreher-bit (phillips), 2828284, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbits, SAM, 2397P2 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |