Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 591-10 Sicherungsringzange / Backen 5mm , gebogen Schneidkraft → 8 → 15 mm 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAM 591-10 Sicherungsringzange / Backen 5mm , gebogen Schneidkraft → 8 → 15 mm 140 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2828596
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     591-10
EAN/GTIN:
     3272670389724
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
Zangentyp = Sicherungsringzange
Stückzahl = 1
VDE 1000V zugelassen = Nein
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Backenlänge = 5mm
Modellnummer = 591-10
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Sicherungsringzange
Stückzahl:
1
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Backenlänge:
5mm
Modellnummer:
591-10
Weitere Suchbegriffe: seegering zange, 2828596, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, SAM, 59110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.