| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2828787 Herst.-Nr.: 2210-T210-K0M1-H121-25A EAN/GTIN: 5059045395423 |
| |
|
| | |
| Strom = 25A Polzahl = 1 Breite = 12.5mm Serie = 2210 Reset-Betätigungselement Typ = Kippschalter Montageart = DIN-Schienen-Montage
UL, CSA, VDE, BV, LRoS. Für Präzisionsanwendungen, Serie 2210. Thermomagnetische einpolige Geräteschutzschalter mit Zeitverzögerung, Überlast- und Kurzschlussschutz, DIN-Schienenmontage, geeignet für Prozesssteuerung, Telekommunikation und andere professionelle Anwendungen oder Anwendungen mit hohen Präzisionsanforderungen usw. Auslösefreier Mechanismus mit Kipphebel Hilfskontakt (Öffner) zur Fernanzeige des Leistungsschalterzustandes Schmale Bauweise ermöglicht hohe Packungsdichte Kompatibel mit DIN-Schienen mit Hut- und G-Profil. Kompatibel mit modularen Gehäusen nach DIN 43880 IEC-Klassifizierung S/TM Abschaltzeit 20 - 30 Sekunden Typische Lebensdauer - 5000 Schaltspiele Weitere Informationen: | | Strom: | 25A | Polzahl: | 1 | Breite: | 12.5mm | Serie: | 2210 | Reset-Betätigungselement Typ: | Kippschalter | Montageart: | DIN-Schienen-Montage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherungsautomat 1 polig eta, schutzschalter eta, schutzschalter, 2828787, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, ETA, 2210T210K0M1H12125A, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 36,12* | € 49,52* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 42,608* | € 50,918* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 43,152* | € 51,392* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|