Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Geräteschutzschalter
>
Artikel
ETA 2210 Geräteschutzschalter, 1-polig, 2A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2826523
Hersteller:
ETA
Herst.-Nr.:
2210-T210-K0M1-H121-2A
EAN/GTIN:
5059045389712
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Strom = 2A
Polzahl = 1
Breite = 12.5mm
Serie = 2210
Reset-Betätigungselement Typ = Kippschalter
Montageart = DIN-Schienen-Montage
UL, CSA, VDE, BV, LRoS. Für Präzisionsanwendungen, Serie 2210. Thermomagnetische einpolige Geräteschutzschalter mit Zeitverzögerung, Überlast- und Kurzschlussschutz, DIN-Schienenmontage, geeignet für Prozesssteuerung, Telekommunikation und andere professionelle Anwendungen oder Anwendungen mit hohen Präzisionsanforderungen usw. Auslösefreier Mechanismus mit Kipphebel Hilfskontakt (Öffner) zur Fernanzeige des Leistungsschalterzustandes Schmale Bauweise ermöglicht hohe Packungsdichte Kompatibel mit DIN-Schienen mit Hut- und G-Profil. Kompatibel mit modularen Gehäusen nach DIN 43880 IEC-Klassifizierung S/TM Abschaltzeit 20 - 30 Sekunden Typische Lebensdauer - 5000 Schaltspiele
Weitere Informationen:
Strom:
2A
Polzahl:
1
Breite:
12.5mm
Serie:
2210
Reset-Betätigungselement Typ:
Kippschalter
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
... >
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
>
Schutzschalter
>
Thermische Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe:
eta schutzschalter 2a
,
schutzschalter eta
,
schutzschalter
,
2826523
,
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
,
Thermische Schutzschalter
,
ETA
,
2210T210K0M1H1212A
,
Fuses & Circuit Breakers
,
Circuit Breakers
,
Thermal Breakers
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 38,57*
€ 45,99*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 36,06*
€ 49,18*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 38,77*
€ 51,00*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 39,74*
€ 52,49*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 56,01*
€ 80,62*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ETA 2210 Geräteschutzschalter, 1-polig, 16A
ETA
2210-T210-K0M1-H121-16A
ab € 37,52*
Zubehör
ETA 2210 Geräteschutzschalter, 1-polig, 1A
ETA
2210-T210-K0M1-H121-1A
ab € 45,57*
Zubehör
ETA 2210 Geräteschutzschalter, 1-polig, 25A
ETA
2210-T210-K0M1-H121-25A
ab € 36,12*
Zubehör
ETA 2210 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 1.5A, 277, 480V 83.5 x 12.5 x
ETA
2210-T210-K0M1-H121-1.5A
ab € 56,47*
Zubehör
ETA 2210 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 10A, 277, 480V 83.5 x 12.5 x 88.5mm,
ETA
2210-T210-K0M1-H121-10A
ab € 40,33*
Zubehör
ETA 2210 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 500mA, 277, 480V 83.5 x 12.5 x
ETA
2210-T210-K0M1-H121-0.5A
ab € 52,62*
Zubehör
ETA 2210 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 5A, 277 V ac → 480V ac 83.5 x 12.5 x
ETA
2210-T210-K0M1-H121-5A
ab € 41,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen