Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex sportstyle Schutzbrille Linse Klar, kratzfest mit UV-Schutz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2831619
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9193395
EAN/GTIN:
     4066853001423
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Scheibenfarbe = Klar
UV Schutz = Ja
Typ = Schutzbrille
beschlagfrei = Ja
Glasstärke Dioptrien = None
Kratzresistent = Ja
EN 166 Schutzbrille = F, K, N, T
Rahmenmarkierung EN166 = F, T
Serie = sportstyle
Belüftet = Nein
Weitere Informationen:
Scheibenfarbe:
Klar
UV Schutz:
Ja
Typ:
Schutzbrille
beschlagfrei:
Ja
Glasstärke Dioptrien:
None
Kratzresistent:
Ja
EN 166 Schutzbrille:
F, K, N, T
Rahmenmarkierung EN166:
F, T
Serie:
sportstyle
Belüftet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, 2831619, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Uvex, 9193395, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,36*
€ 11,20*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 7,43*
€ 11,30*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 10,901*
€ 13,49*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,80*
€ 14,44*
1
€ 4,00*
ab € 9,50*
€ 14,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 13,49*
€ 16,0531
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Paar
ab 100 Paar
€ 12,661*
€ 15,06659
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,901*
€ 12,97219
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 134,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.