Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 11 SMA-50-2-15/111NE GERADER STECKER, HF-KOAXIAL, SMA, 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4163151
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     11 SMA-50-2-15/111NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB-Stecker
PCB-Steckverbinder
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Steckverbindertyp: SMA-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 18 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: RG405
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 11 SMA-50-2-15/111NE, 4163151, 416-3151
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 9,29*
    € 15,53*
    Lager 139
    15
    € 14,99*
    ab € 6,77*
    € 18,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,16*
    € 21,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,96*
    € 21,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,98*
    € 20,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,85*
    € 14,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,50*
    € 13,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,70*
    € 12,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,45*
    € 12,44
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,77*
    € 8,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11 SMA-50-1-4/111NE
    ab € 12,71*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11 SMA-50-2-5/111NH
    ab € 6,46*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11 SMA-50-3-5/111NH
    ab € 7,68*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_SMA-50-3-15/111_NE
    ab € 8,24*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    16 SMA-50-1-1/111NE
    ab € 13,15*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    16 SMA-50-3-105/111NE
    ab € 10,21*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    16_SMA-50-2-105/111_NE
    ab € 7,30*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    16_SMA-50-3-3/111_NE
    ab € 11,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.