| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2832413 Herst.-Nr.: RND 205-00940 EAN/GTIN: 0653415275183 |
| |
|
| | |
| Gewandelt von Gender = Female Gewandelt von Typ = RJ45 Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = D-Sub 9-polig Weitere Informationen: | | Gewandelt von Gender: | Female | Gewandelt von Typ: | RJ45 | Gewandelt zu Gender: | Female | Gewandelt zu Typ: | D-Sub 9-polig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, d-sub / rj-45 adapter, 2832413, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, RND, RND20500940, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Adapters |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 0,83* | € 1,28* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,55* | € 2,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|