Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Adapter, D-Sub-Buchse, 9-polig - RJ45-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30141744
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-00940
EAN/GTIN:
     653415275183
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
D-Sub-Adapter, Typ=RND 205-00940, Adaptertyp=Gerade, Farbe Adapter=Elfenbeinfarben, Gehäusematerial=ABS, Kontaktbeschichtung=Vergoldet, Kontaktmaterial=Kupfer, Steckverbindertyp A=RJ45-Buchse, Steckverbindertyp B=D-Sub-Buchse, 9-polig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
19 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
19 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,67*
€ 3,57*
€ 8,95*
ab € 2,59*
€ 4,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.