Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RND Stufenschalter-Kontaktscheibe ø 6.35mm 30° 6 125V ac 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2832538
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 210-00071
EAN/GTIN:
     0653415284499
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Durchmesser = 6.35mm
Schaltwinkel = 30°
Schaltstufenanzahl = 6
Nennspannung = 125V ac
Kontaktzahl = 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.35mm
Schaltwinkel:
30°
Schaltstufenanzahl:
6
Nennspannung:
125V ac
Kontaktzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: Keilsicherungsscheiben, Keilsicherungsscheibenpaare, NORD-LOCK Scheibe, Steuerschalter, Stufenschalter, steuerschalter 6 positionen, hilfskontakt, 2832538, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Drehschalter-Wafer, RND, RND21000071
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
665
€ 5,95*
ab € 1,03*
€ 2,56*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,67*
€ 2,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.