| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30090527 Herst.-Nr.: RND 210-00071 EAN/GTIN: 653415284499 |
| |
|
| | |
| Stufen-Drehschalter, Typ=RND 210-00071, Breite=26.19 mm, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=6.35 mm, Höhe=-888, Indexierungswinkel=30 °, Pole=2, Positionen=6, Tiefe=59.57 mm, Anschlussart=Lötösen, Art des Betätigers=Spindelschaft, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Schwarz, Montageart=Panelmontage, Konformität mit Normen=-999, Kontaktspannung=125 VAC, Kontaktstrom=300 mA Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Höhe: | 27 mm | Nettogewicht: | 11 g | Tiefe: | 58 mm | Bruttogewicht: | 11 g | Breite: | 27 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536501990 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,03* | € 2,56* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 1,67* | € 2,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|