Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enerpac Hydraulikschlauch, konfektioniert Innen ø 0.25Zoll, 600mm, NPTF 3/8 Außengewinde, max. 700bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2832657
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     HC7202E001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch mit Gewindekupplu...
Hydraulikschläuche mit Gewindekuppl...
hydraulikschlauch mit gewindekupplu...
Stecker A = NPTF 3/8 Außengewinde
Gesamtlänge = 600mm
Innendurchmesser = 0.25Zoll
Betriebsdruck max. = 700bar
Innenschlauch Material = Thermoplast
Abdeckungsmaterial = PU
Stecker A - Winkel = Gerade
Stecker B - Gewindegröße = 3/8Zoll
Stecker B - Gender = Stecker
Stecker B - Winkel = Gerade

Hochdruckschlauch. Thermoplastische Hochdruckschläuche Für anspruchsvolle Anwendungsbereiche Zum gemeinsamen Einsatz mit unseren Enerpac Zylindern und Pumpen Schlauch in vier Längen erhältlich Komplett mit Außengewinde und Kupplung für Pumpe oder Zylinder geliefert Maximaler Betriebsdruck 700bar Vierlagig, einschließlich 2 Lagen hochfester Stahldrahtumflechtung Außenummantelung aus Polyurethan für max. Verschleißfestigkeit Gummifalz zur Zugentlastung gewährleistet längere Lebensdauer und Stabilität Druckschlauch Best.-Nr. < 365-0125') 365-0125/ geeignet für Flachzylinder Best.-Nr. < 283-0982') 283-0982/
Weitere Informationen:
Stecker A:
NPTF 3/8 Außengewinde
Gesamtlänge:
600mm
Innendurchmesser:
0.25Zoll
Betriebsdruck max.:
700bar
Innenschlauch Material:
Thermoplast
Abdeckungsmaterial:
PU
Stecker A - Winkel:
Gerade
Stecker B - Gewindegröße:
3/8Zoll
Stecker B - Gender:
Stecker
Stecker B - Winkel:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: hydraulikschlauch mit gewindekupplung, enerpac hydraulikschlauch, 2832657, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulik-Schlauchleitungen, Enerpac, HC7202E001, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Hose Assemblies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enerpac
C604
ab € 77,22*
Zubehör
Enerpac
P391
ab € 481,87*
Zubehör
Enerpac
FZ1614
ab € 14,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.