Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enerpac Hydraulischer Winkelgewindeadapter, NPT3/8-18 Buchse - NPT3/8-18 Buchse, max. 700bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Enerpac Hydraulischer Winkelgewindeadapter, NPT3/8-18 Buchse - NPT3/8-18 Buchse, max. 700bar
Artikel-Nr.:
     108EL-2831345
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     FZ1614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2831345
Pneumatik und Hydraulik
Hydraulikanschlüsse und -leitungen
Hydraulikanschlüsse
Stecker A = NPT3/8-18 Buchse
Stecker A - Gewindegröße = 3/8-18
Hydraulikverbindungstyp = Hydraulischer Winkelgewindeadapter
Stecker B = NPT3/8-18 Buchse
Stecker B - Gewindegröße = 3/8-18
Stecker A - Standardgewinde = NPT
Stecker A - Gender = Buchse
Stecker B - Gender = Buchse
Stecker B - Standardgewinde = NPT
Betriebsdruck max. = 700bar

Kupplung. Hydraulikkupplungen, die für den Einsatz mit Hochdruck-Hydraulikpumpen und -zylindern von Enerpac geeignet sind. Die Spee-D-Coupler ;sup>® ;/sup>-Bauweise ermöglicht ein Trennen der Zylinder oder Pumpen innerhalb von Sekunden. Die Spee-D-Coupler ;sup>® ;/sup> von Enerpac ist so aufgebaut, dass sie nicht angeschlossen oder getrennt werden kann, solange das Hydrauliksystem mit Druck beaufschlagt ist.
Weitere Informationen:
Stecker A:
NPT3/8-18 Buchse
Stecker A - Gewindegröße:
3/8-18
Hydraulikverbindungstyp:
Hydraulischer Winkelgewindeadapter
Stecker B:
NPT3/8-18 Buchse
Stecker B - Gewindegröße:
3/8-18
Stecker A - Standardgewinde:
NPT
Stecker A - Gender:
Buchse
Stecker B - Gender:
Buchse
Stecker B - Standardgewinde:
NPT
Betriebsdruck max.:
700bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,51*
€ 21,74*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 17,78*
€ 25,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enerpac
FZ1616
ab € 47,05*
Zubehör
Enerpac
HC7202E001
ab € 65,11*
Zubehör
Enerpac
HC7206
ab € 158,54*
Zubehör
Enerpac
HA7206
ab € 133,47*
Zubehör
Enerpac
HC7210
ab € 196,08*
Zubehör
Enerpac
HC7203
ab € 132,70*
Zubehör
Enerpac
FZ1617
ab € 12,27*
Zubehör
Parker
MIK-1
ab € 78,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.