Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ept GmbH C2 DIN 41612-Steckverbinder LWL-Steckverbinder gewinkelt, 64-polig / 3-reihig, Raster 2.54mm Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-2835332
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     103-40034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Anzahl der Kontakte = 64
Gender = LWL-Steckverbinder
Anzahl der Reihen = 3
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Typ = C
Raster = 2.54mm
Klasse = C2
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
64
Gender:
LWL-Steckverbinder
Anzahl der Reihen:
3
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Typ:
C
Raster:
2.54mm
Klasse:
C2
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste 64 polig, stiftleiste, stiftleiste ept, 2835332, Steckverbinder, Backplane & Rack Steckverbinder, DIN 41612 Steckverbinder, ept GmbH, 10340034
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 1,63*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 1,64*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,17*
€ 1,88*
1 Tag
187
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,11*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,40*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ept
304-40054-01
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.