Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste C 90°, 64 Pol DIN 41612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11040564
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     103-40034
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Messerleiste C 90°, 64 Pol DIN 41612, Typ=103-40034, Anzahl Steckzyklen=400, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennstrom=1.5 A, Pole=64, Raster=2.54 mm, Reihen=3, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Rechter Winkel, Klasse=C2, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Leiterplatte, Stecker/Buchse=Stecker, Typ=C, Geladene Reihen=a + c
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
96 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste, Messerleiste C 90°, 64 Pol DIN 41612
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 1,44*
5
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,46*
1
€ 8,95*
ab € 1,07*
€ 1,73*
1 Tag
160
1
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,25*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,82*
€ 2,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ept
304-40054-01
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.