Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ept 103-40034 Messerleiste Gesamtpolzahl 64 Anzahl Reihen 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D95832
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     103-40034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste

Features:

Anzahl Reihen 3

Inhalt 1 St.
Hinweise:
Bestückungsplan siehe .
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
18 mm
Länge:
11.1 mm
Farbe:
grau
Breite:
94 mm
Nennspannung:
1000 V
Herst.-Teilenr.:
103-40034
DIN-Bauform:
C
Bauform:
Messerleiste abgewinkelt
Anzahl Reihen:
3
Anschluss:
Print
Gesamtpolzahl:
64
DIN-Norm:
DIN 41612
Durchgangs-Widerstand:
< 20 mΩ
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Belegung:
(a+c)
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
PBT, UL 94V-0
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 1,63*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 1,64*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,17*
€ 1,88*
1 Tag
187
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,11*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,40*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ept
304-40054-01
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.