Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value Monitorarm Schreibtischklemme, 75 x 75 mm, 100 x 100 mm VESA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Dual LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, 12-27 Zoll, bis 2x 6,5 kg, schwarz
VALUE Dual LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, 12-27 Zoll, bis 2x 6,5 kg, schwarz
VALUE Dual LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, 12-27 Zoll, bis 2x 6,5 kg, schwarz
VALUE Dual LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, 12-27 Zoll, bis 2x 6,5 kg, schwarz
VALUE Dual LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, 12-27 Zoll, bis 2x 6,5 kg, schwarz
VALUE Dual LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, 12-27 Zoll, bis 2x 6,5 kg, schwarz
VALUE Dual LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, 12-27 Zoll, bis 2x 6,5 kg, schwarz
VALUE Dual LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, 12-27 Zoll, bis 2x 6,5 kg, schwarz
VALUE Dual LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, 12-27 Zoll, bis 2x 6,5 kg, schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-2835385
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1163
EAN/GTIN:
     7630049610354
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Montagefläche = Schreibtischklemme
Produkttyp = Monitorarm
VESA-Konfigurationen = 75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Weitere Informationen:
Montagefläche:
Schreibtischklemme
Produkttyp:
Monitorarm
VESA-Konfigurationen:
75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 51,68*
€ 68,66*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 56,29*
€ 74,40*
5 Tage
90
€ 1,00*
ab € 57,80*
€ 76,23*
€ 3,50*
ab € 59,18*
€ 77,91*
Lager 108
Frei Haus
ab € 93,16*
€ 123,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,02*
€ 119,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.03.1158
ab € 83,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.