Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Value 17.99.1163 Flachbildschirm-Tischhalterung Klemme Schwarz (17.99.1163)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Value
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-4584198
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
17.99.1163
EAN/GTIN:
7630049610354
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Hauptmerkmale
Montage
Höchstgewichtskapazität
6,5 kg
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Auslegerarm (max.)
45 cm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
160 - 410 mm
Drehungswinkel
360°
Pivot Winkel
0 - 180°
Anzahl der Drehpunkten
6
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Einfache Installation
Ja
Lieferumfang
VESA-Halterung enthalten
Ja
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,4 kg
Höchstgewichtskapazität:
6,5 kg
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Montage:
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Auslegerarm (max.):
45 cm
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
160 - 410 mm
Drehungswinkel:
360°
Pivot Winkel:
0 - 180°
Anzahl der Drehpunkten:
6
Produktfarbe:
Schwarz
Ausrichtung:
Landschaftsportrait
Einfache Installation:
Ja
VESA-Halterung enthalten:
Ja
... >
Lager 2753
>
LCD- und LED TV
>
Zubehör für Monitore und TV-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
Bildschirmständer
,
Bildschirmträger
,
Monitor Riser
,
Monitor-Plattform
,
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
monitorschwenkarm value
,
bildschirm schwenkarm
,
value
,
1163
,
17991163
,
17.99.1163
,
schwarz
,
dual
,
tischmontage
,
gasfeder
,
gelenke
,
lcdarm
,
zweifachlcdmonitorständer
,
pneumatisch
,
75x75/100x100
,
6.5kg
,
flachbildschirmtischhalterung
,
klemme
,
zweifachlcdmonitorstnder
,
75x75100x100
,
65kg
,
zweifach
,
monitorständer
,
75x75
,
100x100
,
flachbildschirm
,
tischhalterung
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 51,66*
€ 68,51*
Lager 173
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 56,28*
€ 74,24*
Lager 7405
5 Tage
90
€ 1,00*
ab € 57,79*
€ 76,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,17*
€ 77,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 93,12*
€ 123,41*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, 17-32 Zoll, bis 2x 9 kg, silberfarben
ROLINE
17.03.1158
ab € 83,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen