| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2836535 Herst.-Nr.: RKUV EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausschnitt-Durchmesser = 16.2mm Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe Beleuchtet = Nein Serie = RK IP Schutzart = IP 65 Weitere Informationen: | | Ausschnitt-Durchmesser: | 16.2mm | Drucktasterbetätigung: | Drehfreigabe | Beleuchtet: | Nein | Serie: | RK | IP Schutzart: | IP 65 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, drucktaster ip65, drucktaster, 16,2mm drucktaster, 2836535, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, Schlegel Elektrokontakt, RKUV |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,21* | € 23,04* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 30,16* | € 42,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,01* | € 50,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|