Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Empfänger, Sender Video-Extender HDMI Lichtwellenleiter, 4K Max., 2 Videoanschlüsse, 1000m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 4K HDMI Glasfaser Extender Kit, 4K 60Hz bis 1km (SM)/300m (MM) LC LWL, HDR, HDCP, Audio/RS232/IR Extender, LWL HDMI Verlängerung/HDMI Konverter, HDMI Receiver/HDMI ...
StarTech.com 4K HDMI Glasfaser Extender Kit, 4K 60Hz bis 1km (SM)/300m (MM) LC LWL, HDR, HDCP, Audio/RS232/IR Extender, LWL HDMI Verlängerung/HDMI Konverter, HDMI Receiver/HDMI ...
StarTech.com 4K HDMI Glasfaser Extender Kit, 4K 60Hz bis 1km (SM)/300m (MM) LC LWL, HDR, HDCP, Audio/RS232/IR Extender, LWL HDMI Verlängerung/HDMI Konverter, HDMI Receiver/HDMI ...
StarTech.com 4K HDMI Glasfaser Extender Kit, 4K 60Hz bis 1km (SM)/300m (MM) LC LWL, HDR, HDCP, Audio/RS232/IR Extender, LWL HDMI Verlängerung/HDMI Konverter, HDMI Receiver/HDMI ...
StarTech.com 4K HDMI Glasfaser Extender Kit, 4K 60Hz bis 1km (SM)/300m (MM) LC LWL, HDR, HDCP, Audio/RS232/IR Extender, LWL HDMI Verlängerung/HDMI Konverter, HDMI Receiver/HDMI ...
StarTech.com 4K HDMI Glasfaser Extender Kit, 4K 60Hz bis 1km (SM)/300m (MM) LC LWL, HDR, HDCP, Audio/RS232/IR Extender, LWL HDMI Verlängerung/HDMI Konverter, HDMI Receiver/HDMI ...
StarTech.com 4K HDMI Glasfaser Extender Kit, 4K 60Hz bis 1km (SM)/300m (MM) LC LWL, HDR, HDCP, Audio/RS232/IR Extender, LWL HDMI Verlängerung/HDMI Konverter, HDMI Receiver/HDMI ...
StarTech.com 4K HDMI Glasfaser Extender Kit, 4K 60Hz bis 1km (SM)/300m (MM) LC LWL, HDR, HDCP, Audio/RS232/IR Extender, LWL HDMI Verlängerung/HDMI Konverter, HDMI Receiver/HDMI ...
StarTech.com 4K HDMI Glasfaser Extender Kit, 4K 60Hz bis 1km (SM)/300m (MM) LC LWL, HDR, HDCP, Audio/RS232/IR Extender, LWL HDMI Verlängerung/HDMI Konverter, HDMI Receiver/HDMI ...
StarTech.com 4K HDMI Glasfaser Extender Kit, 4K 60Hz bis 1km (SM)/300m (MM) LC LWL, HDR, HDCP, Audio/RS232/IR Extender, LWL HDMI Verlängerung/HDMI Konverter, HDMI Receiver/HDMI ...
StarTech.com 4K HDMI Glasfaser Extender Kit, 4K 60Hz bis 1km (SM)/300m (MM) LC LWL, HDR, HDCP, Audio/RS232/IR Extender, LWL HDMI Verlängerung/HDMI Konverter, HDMI Receiver/HDMI ...
StarTech.com 4K HDMI Glasfaser Extender Kit, 4K 60Hz bis 1km (SM)/300m (MM) LC LWL, HDR, HDCP, Audio/RS232/IR Extender, LWL HDMI Verlängerung/HDMI Konverter, HDMI Receiver/HDMI ...
StarTech.com 4K HDMI Glasfaser Extender Kit, 4K 60Hz bis 1km (SM)/300m (MM) LC LWL, HDR, HDCP, Audio/RS232/IR Extender, LWL HDMI Verlängerung/HDMI Konverter, HDMI Receiver/HDMI ...
Artikel-Nr.:
     108EL-2838321
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST121HD20FXA2
EAN/GTIN:
     0065030897303
Suchbegriffe:
HDMI Extender
LWL Empfänger
LWL Universalkabel
Optischer Sender
Typ = Empfänger, Sender
Video-Anschlusstyp = HDMI
Anzahl der Videoanschlüsse = 2
Übertragungsmethode = Lichtwellenleiter
Auflösung max. = 4K
Erweiterungsdistanz = 1000m
Weitere Informationen:
Typ:
Empfänger, Sender
Video-Anschlusstyp:
HDMI
Anzahl der Videoanschlüsse:
2
Übertragungsmethode:
Lichtwellenleiter
Auflösung max.:
4K
Erweiterungsdistanz:
1000m
Weitere Suchbegriffe: VGA Extender, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, startech vga extender, vga extender, 2838321, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Video Extender, StarTech.com, ST121HD20FXA2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 508,94*
€ 570,90*
Frei Haus
ab € 561,47*
€ 631,64*
Frei Haus
ab € 565,20*
€ 631,65*
Lager 108
Frei Haus
ab € 549,30*
€ 632,15*
4 Tage
12
€ 1,00*
ab € 603,22*
€ 672,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,15*
€ 752,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,20*
€ 746,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,93*
€ 719,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,93*
€ 668,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,30*
€ 653,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.