Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Hydraulische Schlauch-Winkelstückverbindung, 24°-Konus mit Außengewinde - 24°-Konus mit Außengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5dd86613d82cb5a3960b642b538f8c5d_600_600
5dd86613d82cb5a3960b642b538f8c5d_600_600
7fbd629467a75f1505ddac291ee0156c_600_600
Artikel-Nr.:
     108EL-2841714
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     T28L71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik T-Stück
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Stecker A = 24°-Konus mit Außengewinde
Hydraulikverbindungstyp = Hydraulische Schlauch-Winkelstückverbindung
Stecker B = 24°-Konus mit Außengewinde
Weitere Informationen:
Stecker A:
24°-Konus mit Außengewinde
Hydraulikverbindungstyp:
Hydraulische Schlauch-Winkelstückverbindung
Stecker B:
24°-Konus mit Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, schneidringverschraubung, 2841714, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Parker, T28L71X
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 75,42*
€ 235,09*
Lager 108
Frei Haus
ab € 194,78*
€ 238,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,67*
€ 284,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,66*
€ 282,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,89*
€ 278,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,34*
€ 258,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,78*
€ 231,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.