Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851T28L71X EO T-Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5dd86613d82cb5a3960b642b538f8c5d_600_600
5dd86613d82cb5a3960b642b538f8c5d_600_600
7fbd629467a75f1505ddac291ee0156c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851T28L71X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     T28L71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik T-Stück
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: T Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 28 L1: 38 L2: 30,5 L3: 47 S1: 36 PN bar: 160 D3: 24 S2: 41 mm
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
T
D3:
24
L1:
38
L2:
30,5
L3:
47
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
160
Rohraußendurchmesser D1:
28
S1:
36
S2:
41 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2
Frei Haus
ab € 73,54*
€ 235,47*
Frei Haus
ab € 194,35*
€ 239,09*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,47*
€ 280,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 13 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.