Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Bocube Polycarbonat V0 Gehäuse Hellgrau Außenmaß 160 x 300 x 239mm IP66, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-2842183
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     96028575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
Gehäusematerial = Polycarbonat V0
Länge Außen = 239 mm
Höhe Außen = 160 mm
Breite Außen = 300 mm
Abmessungen Außen = 160 x 300 x 239mm
Schutzart = IP66, IP68
Farbe = Hellgrau
Deckelfarbe = Klar
Mit Flansch = Nein
Serie = Bocube
IK-Klassifizierung = IK07
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polycarbonat V0
Länge Außen:
239 mm
Höhe Außen:
160 mm
Breite Außen:
300 mm
Abmessungen Außen:
160 x 300 x 239mm
Schutzart:
IP66, IP68
Farbe:
Hellgrau
Deckelfarbe:
Klar
Mit Flansch:
Nein
Serie:
Bocube
IK-Klassifizierung:
IK07
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, 2842183, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Bopla, 96028575
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 72,40*
€ 95,44*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 74,60*
€ 95,45*
€ 3,50*
ab € 80,23*
€ 100,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 92,66*
€ 119,23*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 149,15*
€ 183,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
52011000
ab € 5,91*
Sonstiges
Bopla
96910000
ab € 16,10*
Sonstiges
Bopla
96910002
ab € 17,61*
Sonstiges
Bopla
96510605
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.