Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT SK Gummi Keilriemen, 8V-Profil 23mm x 3750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2842530
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     8V 3750 RP
EAN/GTIN:
     4014486060508
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
Kraftband
Länge = 3750mm
Obere Breite = 23mm
Riemenquerschnitt = 8V
Riementyp = Unendlicher Riemen
Serie = SK
Material = Gummi
Weitere Informationen:
Länge:
3750mm
Obere Breite:
23mm
Riemenquerschnitt:
8V
Riementyp:
Unendlicher Riemen
Serie:
SK
Material:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Verbundkeilriemen, din 7753 8v, din 7753, optibelt din 7753, 2842530, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, OPTIBELT, 8V3750RP
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,32*
€ 438,80*
Frei Haus
ab € 388,11*
€ 444,94*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,57*
€ 456,91*
€ 6,90*
ab € 413,04*
€ 532,72*
Lager 108
Frei Haus
ab € 541,58*
€ 622,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,59*
€ 740,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,92*
€ 724,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,18*
€ 701,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,43*
€ 663,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,58*
€ 644,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.