Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen; 8V; wartungsfrei,Zoll; RED POWER 3; DIN: DIN 7753


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-8V-3750-RP
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     8V 3750 RP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
Kraftband
Hersteller: OPTIBELT
Ausführung: wartungsfrei;Zoll
Montage Element-Typ: Keilriemen
Herstellerserie: RED POWER 3
DIN Norm: DIN 7753
ISO Norm: ISO 4184
Eigenschaften mechanischer Elemente: antistatisch
Profil-Art: 8V
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,32*
€ 438,80*
Frei Haus
ab € 388,11*
€ 444,94*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,57*
€ 456,91*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 413,04*
€ 532,72*
Frei Haus
ab € 541,58*
€ 622,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,72*
€ 633,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,21*
€ 607,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 478,32*
€ 569,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,40*
€ 516,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,63*
€ 511,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,04*
€ 491,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.