Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Schmalkeilriemen Red-Power 8VX3750 RED-POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5008VX3750 RED-POWER
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1615680
EAN/GTIN:
     4014486060508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
Kraftband
Schmalkeilriemen Red-Power 8VX3750 RED-POWER Aussenlaenge (mm) 9525 mm , 8VX3750 RED-POWER, 1615680, Optibelt, Schmalkeilriemen Red-Power
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
8V
Riemenbreite:
25.000 mm
Riemenhoehe:
23.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
3750.000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,32*
€ 438,80*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 388,11*
€ 444,94*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,57*
€ 456,91*
€ 6,90*
ab € 413,04*
€ 532,72*
Frei Haus
ab € 541,58*
€ 622,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,94*
€ 529,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,05*
€ 521,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,34*
€ 489,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,93*
€ 480,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,11*
€ 461,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.