Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Serie MultipacPRO Baugruppenträger, 3U, T. 280mm, Silber, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff
Schroff
Artikel-Nr.:
     108EL-2843030
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     20860-219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Einschubkassette
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Höheneinheiten HE = 3U
Tiefe = 280mm
Farbe = Silber
Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
3U
Tiefe:
280mm
Farbe:
Silber
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: schroff baugruppenträger, einschubkassette, 2843030, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, nVent SCHROFF, 20860219
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 54,98*
€ 71,45*
Frei Haus
ab € 55,05*
€ 71,47*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,17*
€ 72,28*
Frei Haus
ab € 58,50*
€ 78,93*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 158,63*
€ 192,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20860-131
ab € 52,13*
Zubehör
nVent Schroff
30860-502
ab € 12,04*
Zubehör
nVent Schroff
30860-511
ab € 17,39*
Zubehör
nVent Schroff
20860-130
ab € 23,80*
Zubehör
Schroff
20860108
ab € 16,68*
Zubehör
Schroff
20860258
ab € 17,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.