Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19"- Einschub Aluminium (Grundbausatz) - MULTIPAC GRUNDAUSB.3HE 280T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF 19"- Einschub Aluminium (Grundbausatz) - MULTIPAC GRUNDAUSB.3HE 280T
SCHROFF 19"- Einschub Aluminium (Grundbausatz) - MULTIPAC GRUNDAUSB.3HE 280T
SCHROFF 19"- Einschub Aluminium (Grundbausatz) - MULTIPAC GRUNDAUSB.3HE 280T
SCHROFF 19"- Einschub Aluminium (Grundbausatz) - MULTIPAC GRUNDAUSB.3HE 280T
SCHROFF 19"- Einschub Aluminium (Grundbausatz) - MULTIPAC GRUNDAUSB.3HE 280T
SCHROFF 19"- Einschub Aluminium (Grundbausatz) - MULTIPAC GRUNDAUSB.3HE 280T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.2794
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20860219
EAN/GTIN:
     4036088027703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Einschubkassette
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

MultipacPRO 19" Einschub-Grundbausatz, 3 HE, Tiefe 280 mm

MULTIPAC CHASSIS 3U 280D

Rahmen bestehend aus zwei Seitenteilen und Front-/ Rückwand - Material Aluminium

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Multipac
Höheneinheiten:
3 HE
Tiefe:
280 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
520 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
2.158 kg
Bruttogewicht:
2,158
Weitere Suchbegriffe: einschubkassette, 3U, 20860-219, CHASSIS, 20860219, 280D, MULTIPAC, MULTIPAC CHASSIS 3U 280D
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 55,22*
€ 71,53*
€ 8,95*
ab € 54,34*
€ 72,45*
Frei Haus
ab € 62,69*
€ 80,57*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20860-131
ab € 52,56*
Zubehör
nVent Schroff
30860-502
ab € 12,45*
Zubehör
nVent Schroff
20860-108
ab € 17,16*
Zubehör
nVent Schroff
30860-511
ab € 17,89*
Zubehör
nVent Schroff
20860-130
ab € 24,71*
Zubehör
nVent Schroff
20860-258
ab € 17,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.