Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick DBV50E Inkremental Drehgeber Inkremental 1000Impulse/Umdrehung/U, 7 → 30 V, HTL, Push Pull Vollwelle mit Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     108EL-2851089
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     DBV50E-22EMA1000
EAN/GTIN:
     4047084412011
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Drehgeber-Messrad
Messrad
Encoder-Technologie = Inkremental
Serie = DBV50E
Ausgangssignal Typ = HTL, Push Pull
Schaft Typ = Vollwelle
Schaftdurchmesser = 8mm
IP Schutzart = IP65
Schnittstelle = Inkremental
Gesamtbreite = 50mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Montagetyp = Flanschmontage
Verbindungstyp = Kabel
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Inkremental
Serie:
DBV50E
Ausgangssignal Typ:
HTL, Push Pull
Schaft Typ:
Vollwelle
Schaftdurchmesser:
8mm
IP Schutzart:
IP65
Schnittstelle:
Inkremental
Gesamtbreite:
50mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Montagetyp:
Flanschmontage
Verbindungstyp:
Kabel
Weitere Suchbegriffe: Rolltacho, sick messrad, messrad, drehgeber inkremental htl, 2851089, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Sick, DBV50E22EMA1000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 179,01*
€ 217,47*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 175,13*
€ 219,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 177,49*
€ 223,66*
Frei Haus
ab € 202,82*
€ 248,57*
Frei Haus
ab € 205,66*
€ 251,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,66*
€ 266,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,18*
€ 252,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,39*
€ 243,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,23*
€ 225,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,49*
€ 211,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.