| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-33670503 Herst.-Nr.: 1081894 EAN/GTIN: 4047084412011 |
| |
|
| | |
| Messrad-Encoder DBV50E-22EMA1000 Messrad-Encoder, DBV50, DBV50E-22EMA1000, Messradumfang: 200 mm, Messradoberfläche: O-Ring NBR70, Kommunikationsschnittstelle: 7 V ... 30 V, Inkremental, HTL, Push pull, Versorgungsspannung: 7 V ... 30 V, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 5 m, Auflösung Impulse/mm: 5, Ausführung Federarm: 63,5 mm Federarm, Encoder auf Montageseite, 1 Messrad Weitere Informationen: | | Standard für Schnittstellen: | sonstige | Impulszahl pro Umdrehung: | 1000 | Programmierbar: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 179,01* | € 217,47* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 175,13* | € 219,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 177,49* | € 223,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 202,82* | € 248,57* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 205,66* | € 251,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|