Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1081894 - DBV50E-22EMA1000 MESSRAD INKR. ENCODER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIC000032568
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1081894
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Drehgeber-Messrad
Messrad
DBV50E-22EMA1000, DBV50E-22EMA1000, Messrad Inkremental Encoder Flansch 50 mm, Typ Economy, Klemmflansch, Vollwelle 8 x 15,5 mm, Messradlaufflächenumfang 200mm, Aluminium Rad, O-Ring NBR70, 7 - 30V, HTL / push pull, 6 Kanäle, Leitung 8-adrig, universell 5 m, 63,5mm Federam, Encoder auf Montageseite, 1 Messrad, 1000 Impulse pro Umdrehung, Herstellernr.: 1081894
Weitere Suchbegriffe: Rolltacho, sick messrad, messrad, drehgeber inkremental htl, SICK, ALUMINIUM, FLANSCH
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 179,01*
€ 217,47*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 175,13*
€ 219,30*
Frei Haus
ab € 177,49*
€ 223,66*
Frei Haus
ab € 202,82*
€ 248,57*
Frei Haus
ab € 205,66*
€ 251,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,47*
€ 258,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,99*
€ 249,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,51*
€ 237,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,13*
€ 227,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,01*
€ 213,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.