Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick ZLD18 zylindrisch Optischer Sensor, Retroreflektierend, Bereich 7,8 m, PNP / NPN Ausgang, Anschlusskabel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2851629
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     ZLD18-9AB1G2
EAN/GTIN:
     4047084518164
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Sensor Art = Zylindrisch
Betriebsart = Retroreflektierend
Erfassungsbereich = 7,8 m
Ausgangstyp = PNP / NPN
Anschluss = 000 mm, 2, 4-adrig, Kabel offenes Ende
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = 000 mm, 2, 4-adrig, Kabel offenes Ende
Lichtquelle = Sichtbar Rot
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 0,5 ms
Gehäusematerial = Kunststoff°C
Gewindegröße = M18
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Zylindrisch
Betriebsart:
Retroreflektierend
Erfassungsbereich:
7,8 m
Ausgangstyp:
PNP / NPN
Anschluss:
000 mm, 2, 4-adrig, Kabel offenes Ende
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
000 mm, 2, 4-adrig, Kabel offenes Ende
Lichtquelle:
Sichtbar Rot
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
0,5 ms
Gehäusematerial:
Kunststoff°C
Gewindegröße:
M18
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, lichtschranke ip67, 2851629, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Sick, ZLD189AB1G2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 45,67*
€ 60,95*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,87*
€ 61,07*
Frei Haus
ab € 47,19*
€ 62,83*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,03*
€ 64,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.