| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2852266 Herst.-Nr.: PNS125-184 EAN/GTIN: 4047084187964 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Spiegel Zur Verwendung mit = Sensoren Anwendung = Umlenkung Serie = PNS125 Montagetyp = Gehäusemontage Material = Glas Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Spiegel | Zur Verwendung mit: | Sensoren | Anwendung: | Umlenkung | Serie: | PNS125 | Montagetyp: | Gehäusemontage | Material: | Glas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2852266, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, Sick, PNS125184 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 531,31* | € 592,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 526,38* | € 594,99* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 534,12* | € 611,86* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 676,11* | € 742,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 682,20* | € 749,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|