| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51852370 Herst.-Nr.: 1019435 EAN/GTIN: 4047084187964 |
| |
|
| | |
| Umlenkspiegel PNS125-184 Umlenkspiegel, PNS125-184, Beschreibung: Horizontale Umlenkung, Material Spiegel: Glas, Geeignet für Schutzfeldhöhe: 150 mm ... 1.800 mm, Lieferumfang: Inkl. Befestigungssatz Swivel Mount Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Höhe: | 1872 mm | Breite: | 164 mm | Anzahl der Befestigungslöcher: | 2 | Befestigung selbstklebend: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 531,31* | € 592,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 526,38* | € 594,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 534,12* | € 611,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 676,11* | € 742,10* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 682,20* | € 749,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|