Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick WLA16P Rechteckig Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 10 m, PNP / NPN Ausgang, Anschlusskabel, Dunkelschaltend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sick WLA16P Rechteckig Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 10 m, PNP / NPN Ausgang, Anschlusskabel, Dunkelschaltend
Artikel-Nr.:
     108EL-2852401
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WLA16P-6H162100A00
EAN/GTIN:
     4047084452987
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Sensor Art = Rechteckig
Betriebsart = Reflektierend
Erfassungsbereich = 10 m
Ausgangstyp = PNP / NPN
Schaltnetzteil = Dunkelschaltend
Kommunikationsprotokoll = IO-LINKV
Anschlusstyp = 2 m, 4-adrig, Kabel
Lichtquelle = Sichtbar Rot
IP Schutzart = IP66, IP67, IP69
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 0,5 ms
Betriebstemperatur min. = -40°C
Erfüllte Normen = CE, cULus aufgeführt
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Rechteckig
Betriebsart:
Reflektierend
Erfassungsbereich:
10 m
Ausgangstyp:
PNP / NPN
Schaltnetzteil:
Dunkelschaltend
Kommunikationsprotokoll:
IO-LINKV
Anschlusstyp:
2 m, 4-adrig, Kabel
Lichtquelle:
Sichtbar Rot
IP Schutzart:
IP66, IP67, IP69
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
0,5 ms
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Erfüllte Normen:
CE, cULus aufgeführt
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, 2852401, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Sick, WLA16P6H162100A00
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,97*
€ 197,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 160,31*
€ 197,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 158,15*
€ 201,24*
Frei Haus
ab € 165,33*
€ 204,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,24*
€ 239,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,40*
€ 238,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,90*
€ 218,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,15*
€ 188,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.