| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2853216 Herst.-Nr.: AFA061-131-100 EAN/GTIN: 5038428077477 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Scheibenfarbe = Klar UV Schutz = Nein Typ = Schild beschlagfrei = Nein Kratzresistent = Nein Bifokal = Nein Schweißsicher gemäß EN175 = Nein Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein Rahmenmarkierung EN166 = B Serie = AFA
EN166 EN166 (Acelat 1F, Polycarbonat 1B). Gesichtsvisier ohne Kinnschutz. Diese transparenten Gesichtsschutzvisiere sind mit Aluminium für zusätzliche Festigkeit und Lebensdauer eingefasst. 8" Gesichtsschutzschirm Acetatschutzbrille bietet Schutz vor Chemikalien Polycarbonatschutzbrille schützt vor Chemikalien und Metallschmelze Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Scheibenfarbe: | Klar | UV Schutz: | Nein | Typ: | Schild | beschlagfrei: | Nein | Kratzresistent: | Nein | Bifokal: | Nein | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein | Lasersicher gemäß EN207/208: | Nein | Rahmenmarkierung EN166: | B | Serie: | AFA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, gesichtsschutzschirm jsp, augenschutzschild, augenschutzschild jsp, 2853216, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Schutzbrillen, JSP, AFA061131100, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |