Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 8979 Panzerband, Polyethylen über Gewebeverstärkung/Gummi Blau, 0.29mm x 48mm x 54.8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ 8979 UV-beständiges Gewebeklebeband Duct Tape, blau, 48mm x 54,8m, 0,33mm
3M™ 8979 UV-beständiges Gewebeklebeband Duct Tape, blau, 48mm x 54,8m, 0,33mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2853931
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000001330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Farbe = Blau
Breite = 48mm
Länge = 54.8m
Trägermaterial = Polyethylen über Gewebeverstärkung/Gummi
Stärke = 0.29mm
Modellnummer = 8979
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Breite:
48mm
Länge:
54.8m
Trägermaterial:
Polyethylen über Gewebeverstärkung/Gummi
Stärke:
0.29mm
Modellnummer:
8979
Weitere Suchbegriffe: Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, panzerband 48mmx55m, duck tape, panzerband blau, 2853931, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, 3M, 7000001330
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,38*
€ 34,02*
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 26,40*
€ 34,04*
2 Tage
71
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 27,24*
€ 34,89*
Lager 108
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,95542*
€ 38,57209*
3 Tage
35
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 30,83*
€ 39,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 38,57209*
€ 45,90079
pro Stück
ab 240 Stück
€ 37,41542*
€ 44,52435
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,95542*
€ 39,21695
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 925,73016* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.