Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 8979 Premium-Gewebeband, Farbe blau-grau, 48 mmx54,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-3M7000001330
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000001330
EAN/GTIN:
     0021200564680
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PE-Klebeband
UV-beständige Premium Gewebeklebebänder 8979 Geeignet für verschiedenste Anwendungen im Außenbereich

Anwendung
Zum Verstärken, Bündeln, Verschließen, Isolieren, Spleißen, Markieren.
• bis zu 6 Monate rückstandslos wiederablösbar
• UV-beständig und bis zu 12 Monate im Außenbereich einsetzbar
• feuchtigkeitsbeständig
Weitere Informationen:
Bandlänge:
55 m
Bruchdehnung:
19 %
Dicke:
0.33 mm
Trägermaterial des Klebebandes:
PE-beschichtetes Gewebe
Klebstoffart:
Gummi/Harz
Farbe:
Blau
Temperaturbeständigkeit max.:
90 °C
Bandbreite:
48 mm
Bandbreite x Bandlänge:
48 mm x 55 m
Weitere Suchbegriffe: Polyethylen-Klebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Klebeband, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, panzerband 48mmx55m, duck tape, duck tape blau, Dichtungsband, Klebeband, Klebstoffe, Klebstoff, Dichtstoff, Isolierband, Gewebebänder, 3M
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 25,42*
€ 34,06*
2 Tage
34
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 26,48*
€ 34,07*
Lager 245
259
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 27,11*
€ 34,89*
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,10542*
€ 38,70209*
1 Tag
34
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 30,90*
€ 39,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.