Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 89794855 Gewebeklebeband Blau (L x B) 55m x 48mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A889192
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     89794855
EAN/GTIN:
     0021200564680
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PE-Klebeband
Universell einsetzbares Klebeband, das durch seine UV-Beständigkeit bis zu 12 Monate für Außenanwendungen geeignet ist. Es lässt sich bis zu 6 Monate rückstandsfrei entfernen, ist feuchtigkeitsbeständig und abriebfest.• Hervorragende Anfangsklebkraft - auch auf schwierigen Untergründen.
Features:
Blau
(L x B) 55 m x 48 mm
Weitere Informationen:
Länge:
55 m
Farbe:
blau
Breite:
48 mm
Typ:
89794855
Material (Details):
Rubber
Temperaturbereich:
+93 °C (max)
Dicke:
0.31 mm
Reißkraft:
630 N/100 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Materialstärke:
0.31 mm
Max. Temperatur:
+93 °C
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Gummi-Harz
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,66*
€ 35,63*
2 Tage
243
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 28,00*
€ 35,86*
28 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 6,95*
ab € 30,27*
€ 36,29*
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,90542*
€ 38,42209*
2 Tage
22
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 30,74*
€ 39,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.