Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Magnetischer Näherungssensor Rechteckig NPN Gewinde-Steckverbinder, 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     108EL-2854187
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     MQ10-60ANSKT0
EAN/GTIN:
     4047084433641
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magnetisch
magnetischer Näherungsschalter
Schalterform = Rechteckig
Ausgangssignalart = NPN
Anschlussart = Gewinde-Steckverbinder
Strom max. = 200mA
Gleichspannung max. = 30V dc
Schaltfrequenz = 1.000Hz
Länge = 28mm
Breite = 10mm
Weitere Informationen:
Schalterform:
Rechteckig
Ausgangssignalart:
NPN
Anschlussart:
Gewinde-Steckverbinder
Strom max.:
200mA
Gleichspannung max.:
30V dc
Schaltfrequenz:
1.000Hz
Länge:
28mm
Breite:
10mm
Weitere Suchbegriffe: magnetischer Näherungssensor, näherungsschalter magnetisch, 2854187, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, Sick, MQ1060ANSKT0
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 64,54*
€ 83,17*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 68,54*
€ 89,57*
€ 5,00*
ab € 71,35*
€ 90,70*
Frei Haus
ab € 73,38*
€ 93,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.