Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
IP KVM Switch
>
Artikel
Aten Empfänger 6-Port DVI USB
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2854494
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
KE6900AR
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
Video-Anschlusstyp = DVI
Anzahl der Anschlüsse = 6
Auflösung max. = 1920 x 1200
Tastatur-/Maus-Anschlusstyp = USB
Weitere Informationen:
Video-Anschlusstyp:
DVI
Anzahl der Anschlüsse:
6
Auflösung max.:
1920 x 1200
Tastatur-/Maus-Anschlusstyp:
USB
... >
Computertechnik und Peripheriegeräte
>
Tastaturen und Mäuse
>
KVM Umschalter
Weitere Suchbegriffe:
KVM Umschalter
,
Monitor-T-Switch
,
ip kvm switch aten
,
ip kvm switch
,
2854494
,
Computertechnik und Peripheriegeräte
,
Tastaturen und Mäuse
,
Aten
,
KE6900AR
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.193,31*
€ 1.252,84*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.232,11*
€ 1.336,61*
Lager 173
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.281,51*
€ 1.346,31*
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.451,61*
€ 1.523,44*
Lager 1039
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.640,70*
€ 1.715,42*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.336,61*
€ 1.590,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.333,40*
€ 1.586,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.298,53*
€ 1.545,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.240,89*
€ 1.476,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.232,11*
€ 1.466,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 1 m
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,87*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 2 m
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 3 m
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,66*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 5 m
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,72*
Zubehör
ATEN 2-Port USB KVM Switch Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Blau
Aten
CS62U
ab € 42,19*
Zubehör
ATEN 2A-137G Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 1310 nm
Aten
2A-137G
ab € 79,98*
Zubehör
ATEN 2L-7DX2U Videokabel-Adapter 1,8 m VGA (D-Sub) + 3.5mm + USB Type-A DVI-I + 3.5mm + USB Type-B Schwarz, Grün, Pink
Aten
2L-7DX2U
ab € 27,81*
Zubehör
ATEN 4-Port PS/2-USB VGA/Audio KVMP™ Switch mit OSD
Aten
CS1734B-AT-G
ab € 45,93*
Zubehör
ATEN 4-Port USB DVI Dual Link/Audio KVMP™ Switch
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 156,66*
Zubehör
ATEN 4K HDMI Einzeldisplay KVM over IP Extender
Aten
KE8950-AX-G
ab € 2.670,88*
Zubehör
ATEN 4K HDMI Einzeldisplay KVM over IP Extender mit PoE
Aten
KE8952-AX
ab € 2.888,81*
Zubehör
ATEN 8-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,26*
Zubehör
ATEN 8-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch mit Daisy-Chain-Port und Unterstützung von USB-Peripherie
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 272,56*
Zubehör
ATEN AT-CS1782A
Aten
CS1782A
ab € 112,88*
Zubehör
ATEN CCKM IT-Infrastruktur-Software Systemmanagement
Aten
CCKM
ab € 1.128,90*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen