Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2854520 Herst.-Nr.: US3310 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| USB-Standard = USB 3.2 Anzahl der USB Ports = 2 Übertragungsmethode = USB Abmessungen des lokalen Geräts = 0.143 x 0.119 x 0.0238mm Weitere Informationen: | | USB-Standard: | USB 3.2 | Anzahl der USB Ports: | 2 | Übertragungsmethode: | USB | Abmessungen des lokalen Geräts: | 0.143 x 0.119 x 0.0238mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HDMI Switch, HDMI Umschaltbox, KVM, KVM Switch, KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, USB Extender, USB Switch, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, kvm aten 2 port, docking station, aten docking station, 2854520, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Aten, US3310 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,47* | € 141,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 117,06* | € 144,88* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 128,44* | € 158,03* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 132,86* | € 162,65* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 198,24* | € 241,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|