Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK Inspektionslampe, 120 lm / 3,7 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2855140
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T9426USB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
Lampentyp = Mini-Inspektionsleuchte
Lampe geliefert = Ja
Nennspannung = 3,7 V
Armlänge = 167mm
Weitere Informationen:
Lampentyp:
Mini-Inspektionsleuchte
Lampe geliefert:
Ja
Nennspannung:
3,7 V
Armlänge:
167mm
Weitere Suchbegriffe: handlampe, 2855140, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Inspektionslampen, CK, T9426USB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 20,37*
€ 28,88*
€ 5,95*
ab € 17,71*
€ 28,90*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,83*
€ 42,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.