Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
SMA Steckverbinder
>
Artikel
SMA-Steckverbinder, SMA, Jack, Gerade, 12.4GHz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2856413
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
SMA6411A4-3GT50G-5-50
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
M17-Steckverbinder
SMA Steckverbinder
Adapter Typ A = SMA
Gender A = Jack
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 12.4GHz
Weitere Informationen:
Adapter Typ A:
SMA
Gender A:
Jack
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
12.4GHz
... >
Steckverbinder
>
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
>
Koaxial Adapter
Weitere Suchbegriffe:
buchsenkontakt fci
,
buchsenkontakt
,
2856413
,
Steckverbinder
,
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
,
Koaxial Adapter
,
Amphenol RF
,
SMA6411A43GT50G550
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 4,64*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,70*
€ 5,63*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,98*
€ 6,14*
Lager 102
1 Tag
37
1
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 10,25*
Lager 1039
6 Tage
37
1
€ 6,99*
ab € 8,63*
€ 11,39*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 464,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic 0409055 Radiofrequenzverbinder (RF)
BKL Electronic
0409055
ab € 3,79*
Sonstiges
BKL Electronic 0409057 0409057 Abdeckkappe Silber 1 St.
BKL Electronic
0409057
ab € 2,50*
Sonstiges
LAPP 2170001-1 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 2.67 mm RG174 A/U 50 Ω Schwarz Meterware
Lapp Kabel
2170001-1
ab € 0,63*
Sonstiges
TOOLCRAFT PZ-500 Crimpzange ohne Crimpeinsatz, mit Systemkoffer
Toolcraft
1423549
ab € 38,77*
Sonstiges
TOOLCRAFT Zangen-Set 4teilig
Toolcraft
821033
ab € 62,50*
Sonstiges
TRU COMPONENTS 1582511 Abschlusswiderstand Silber 1 St.
TRU Components
1582511
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen