Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol SMA6411A4-3GT50G-5-50 SMA6411A4-3GT50G-5-50 SMA-Steckverbinder Buchse, gerade 50Ω 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D15491
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SMA6411A4-3GT50G-5-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
M17-Steckverbinder
SMA Steckverbinder
SMA Steckverbinder werden vornehmlich für Anwendungen in Frequenzbereichen von 1 GHz bis 18/26,5 GHz (je nach Ausführung) eingesetzt. SMA steht für Sub-Miniatur-A. Die Steckverbinder werden als männlich und die Buchsen als weiblich bezeichnet und zwar unabhängig von der Ausgestaltung des Innenleiters als Metallstift oder als Metallröhre. Sie haben aufgrund der Schraubverriegelung (8 mm) eine hohe mechanische Festigkeit.
Features:
Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
SMA6411A4-3GT50G-5-50
Typ:
SMA6411A4-3GT50G-5-50
Material (Details):
Messing, vergoldet
Frequenz (max.):
18 GHz
Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial:
PTFE
Kabelgruppe:
RG 174
Anschluss:
Crimpen
Impedanz:
50 Ω
Produkt-Art:
SMA-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt fci, buchsenkontakt, 02050000445392, Amphenol, Hochfrequenzstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 4,64*
1
€ 6,90*
ab € 2,70*
€ 5,63*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,98*
€ 6,14*
1 Tag
37
1
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 10,25*
6 Tage
37
1
€ 6,99*
ab € 8,63*
€ 11,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
0409055
ab € 3,79*
Sonstiges
BKL Electronic
0409057
ab € 2,50*
Sonstiges
Lapp Kabel
2170001-1
ab € 0,63*
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,77*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 62,50*
Sonstiges
TRU Components
1582511
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.