Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1614 DC Buchse vernickelt 30 V / 2A, Innen-Ø 2.5mm / Außen 6.6mm x 18mm, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2856734
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1614 24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
Netzteilbuchse
kleinspannung steckverbinder
DC-Netzanschlusstyp = DC-Buchse
Innendurchmesser = 2.5mm
Außendurchmesser = 6.6mm
Betriebsspannung = 30 V
Breite = 6.5mm
Montagetyp = PCB
Kontaktbeschichtung = Vernickelt
Serie = 1614
Weitere Informationen:
DC-Netzanschlusstyp:
DC-Buchse
Innendurchmesser:
2.5mm
Außendurchmesser:
6.6mm
Betriebsspannung:
30 V
Breite:
6.5mm
Montagetyp:
PCB
Kontaktbeschichtung:
Vernickelt
Serie:
1614
Weitere Suchbegriffe: 2856734, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, DC Leistungs Steckverbinder, Lumberg, 161424
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
300
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 0,95*
1
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 1,03*
1
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 1,19*
1
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,27*
3
€ 4,00*
ab € 0,82*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 285,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
XNESJ 250
ab € 0,58*
Zubehör
Lumberg
NES/J 25
ab € 0,32*
Zubehör
Lumberg
NES/J 250
ab € 0,628*
Zubehör
Lumberg
1634 02
ab € 0,86*
Zubehör
Lumberg
1633 04
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.