Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elmi CA-1, DE Lötrauch-Absauger, mit Aktivkohlefilter, 20W / 230V ac, 45dB, Typ F - Schutzkontakt-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2857243
Hersteller:
     Elmi
Herst.-Nr.:
     CA-1, DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Schuko-Stecker
Modellnummer = CA-1, DE
Filtertyp = Aktivkohlefilter
Geräuschpegel = 45dB
Betriebsspannung = 230V ac
Nennleistung = 20W
Steckertyp = Typ F - Schutzkontakt-Stecker
Weitere Informationen:
Modellnummer:
CA-1, DE
Filtertyp:
Aktivkohlefilter
Geräuschpegel:
45dB
Betriebsspannung:
230V ac
Nennleistung:
20W
Steckertyp:
Typ F - Schutzkontakt-Stecker
Weitere Suchbegriffe: Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, elmi lötdampfabsauger, lötdampfabsorber, 2857243, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Elmi, CA1,DE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 205,89*
€ 260,90*
Lager 108
Frei Haus
ab € 218,18*
€ 275,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,78*
€ 328,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,00*
€ 322,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,27*
€ 308,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,18*
€ 288,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,18*
€ 259,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.