Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lutron DA Digitales Strommessgerät 5A DC / ±1 und ±1,5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2857318
Hersteller:
     Lutron
Herst.-Nr.:
     DA-103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter digital
amperemeter
Anzeigewert max. = 5A
Stromart = DC
Genauigkeit = ±1 und ±1,5 %
Serie = DA
Weitere Informationen:
Anzeigewert max.:
5A
Stromart:
DC
Genauigkeit:
±1 und ±1,5 %
Serie:
DA
Weitere Suchbegriffe: 2857318, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, Lutron, DA103, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,79*
€ 63,66*
Frei Haus
ab € 60,81*
€ 78,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.